PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1091578
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626905266
Sonepar Artikelnummer
121323973
Hersteller Artikelnummer
1091578
Hersteller Typ
D-PT 4-QUATTRO/3CP
Hersteller Artikel Nr.:
1091578
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 29,3 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 90 mm, Farbe: grau


