PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1107580
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151009137
Sonepar Artikelnummer
121324347
Hersteller Artikelnummer
1107580
Hersteller Typ
D-PT 4/S-QUATTRO/1P
Hersteller Artikel Nr.:
1107580
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 29,3 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 84,5 mm, Farbe: grau


