PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1164789
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151179502
Sonepar Artikelnummer
121325473
Hersteller Artikelnummer
1164789
Hersteller Typ
D-PTVME 6/S
Hersteller Artikel Nr.:
1164789
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 46,5 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 82 mm, Farbe: grau


