PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1179657
Farbe - orange
Stärke - 0.8 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151214326
Sonepar Artikelnummer
121325593
Hersteller Artikelnummer
1179657
Hersteller Typ
D-PT 2,5-MTB-0,8 OG
Hersteller Artikel Nr.:
1179657
Farbe:
orange
Stärke:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 29 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 70 mm, Farbe: orange


