PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1475574
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151889159
Sonepar Artikelnummer
121336863
Hersteller Artikelnummer
1475574
Hersteller Typ
D-PT 2,5-2MTB-0,8 OG
Hersteller Artikel Nr.:
1475574
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


