PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1920024
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918052386
Sonepar Artikelnummer
121353235
Hersteller Artikelnummer
1920024
Hersteller Typ
D-UVKB 4
Hersteller Artikel Nr.:
1920024
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


