PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1922022
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918052409
Sonepar Artikelnummer
121353250
Hersteller Artikelnummer
1922022
Hersteller Typ
D-UVK 4
Hersteller Artikel Nr.:
1922022
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


