PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1923050
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - blau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918052454
Sonepar Artikelnummer
121353275
Hersteller Artikelnummer
1923050
Hersteller Typ
D-UK 5-TWIN BU
Hersteller Artikel Nr.:
1923050
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
blau
Stärke:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


