PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200901
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 124.4 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716567
Sonepar Artikelnummer
121355403
Hersteller Artikelnummer
2200901
Hersteller Typ
HC-ALU 6-100,5 COVER GY
Hersteller Artikel Nr.:
2200901
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
124.4 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7024
Tiefe:
100.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76169910
Gewicht:
0.130 kg


