PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201122
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 101.9 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356730228
Sonepar Artikelnummer
121355478
Hersteller Artikelnummer
2201122
Hersteller Typ
HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY
Hersteller Artikel Nr.:
2201122
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
101.9 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Tiefe:
78 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76169910
Gewicht:
0.096 kg


