PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2770613
Farbe - grau
Stärke - 2.54 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918067991
Sonepar Artikelnummer
121357740
Hersteller Artikelnummer
2770613
Hersteller Typ
DG-UKK 3-MSTB-5,08
Hersteller Artikel Nr.:
2770613
Farbe:
grau
Stärke:
2.54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Abschlussdeckel, Rastermaß: 5,08 mm, Breite: 2,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau


