PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2775197
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - blau
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918068493
Sonepar Artikelnummer
121357755
Hersteller Artikelnummer
2775197
Hersteller Typ
D-UDK 4 BU
Hersteller Artikel Nr.:
2775197
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
blau
Stärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


