PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3000703
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356751834
Sonepar Artikelnummer
121360600
Hersteller Artikelnummer
3000703
Hersteller Typ
D-PPC 6
Hersteller Artikel Nr.:
3000703
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 24,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau


