PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3000709
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356724647
Sonepar Artikelnummer
121360602
Hersteller Artikelnummer
3000709
Hersteller Typ
D-UTTB 4 HV
Hersteller Artikel Nr.:
3000709
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 57,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 75,6 mm, Farbe: grau


