PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3001355
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356857260
Sonepar Artikelnummer
121360623
Hersteller Artikelnummer
3001355
Hersteller Typ
D-OTTA/RBO-SB
Hersteller Artikel Nr.:
3001355
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


