PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3002047
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918090067
Sonepar Artikelnummer
121360657
Hersteller Artikelnummer
3002047
Hersteller Typ
D-UK 3-MSTB
Hersteller Artikel Nr.:
3002047
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


