PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3002619
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626370323
Sonepar Artikelnummer
121360687
Hersteller Artikelnummer
3002619
Hersteller Typ
D-PT 4-PE/L/HESI
Hersteller Artikel Nr.:
3002619
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 48,3 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 119,5 mm, Farbe: grau


