PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3012301
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356672399
Sonepar Artikelnummer
121360876
Hersteller Artikelnummer
3012301
Hersteller Typ
D-PT 2,5-4L/1P
Hersteller Artikel Nr.:
3012301
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 51 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 106 mm, Farbe: grau


