PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3012320
Farbe - grau
Stärke - 2.3 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356661843
Sonepar Artikelnummer
121360887
Hersteller Artikelnummer
3012320
Hersteller Typ
D-CP-H 2,5-4L
Hersteller Artikel Nr.:
3012320
Farbe:
grau
Stärke:
2.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 34,5 mm, Breite: 7,5 mm, Höhe: 31,6 mm, Farbe: grau


