PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3043307
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356012850
Sonepar Artikelnummer
121361436
Hersteller Artikelnummer
3043307
Hersteller Typ
D-SC 4
Hersteller Artikel Nr.:
3043307
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
3.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


