PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3057429
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356520119
Sonepar Artikelnummer
121361772
Hersteller Artikelnummer
3057429
Hersteller Typ
D-UTME 4/1P
Hersteller Artikel Nr.:
3057429
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 40 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 70,3 mm, Farbe: grau


