PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3058020
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356500371
Sonepar Artikelnummer
121361775
Hersteller Artikelnummer
3058020
Hersteller Typ
D-RSC 5
Hersteller Artikel Nr.:
3058020
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 37 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 53,3 mm, Farbe: grau


