PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061855
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356649193
Sonepar Artikelnummer
121361925
Hersteller Artikelnummer
3061855
Hersteller Typ
D-PT 6-QUATTRO/2P
Hersteller Artikel Nr.:
3061855
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 36 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 99,8 mm, Farbe: grau


