PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3070369
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626275499
Sonepar Artikelnummer
121362286
Hersteller Artikelnummer
3070369
Hersteller Typ
D-USST 6-T CS
Hersteller Artikel Nr.:
3070369
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Abschlussdeckel, mit seitlichen Ausbrüchen für Kabelschuhe, auch als Trennplatte verwendbar, Tiefe: 41,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 82 mm, Farbe: grau


