PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3074376
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356367042
Sonepar Artikelnummer
121362387
Hersteller Artikelnummer
3074376
Hersteller Typ
D-UTTB 2,5/4 ZBU GY
Hersteller Artikel Nr.:
3074376
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
Abschlussdeckel, Breite: 4,78 mm, Farbe: grau


