PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3209522
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626080819
Sonepar Artikelnummer
121362662
Hersteller Artikelnummer
3209522
Hersteller Typ
D-PTU 2,5
Hersteller Artikel Nr.:
3209522
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 35,1 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 53,5 mm, Farbe: grau


