PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3210553
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717267
Sonepar Artikelnummer
121362776
Hersteller Artikelnummer
3210553
Hersteller Typ
D-PTB 2,5-PE/L/L
Hersteller Artikel Nr.:
3210553
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 43,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 118,7 mm, Farbe: grau


