PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3211858
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626080826
Sonepar Artikelnummer
121362877
Hersteller Artikelnummer
3211858
Hersteller Typ
D-PTU 4
Hersteller Artikel Nr.:
3211858
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 35,1 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 58,8 mm, Farbe: grau


