PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3212168
Farbe - orange
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356918367
Sonepar Artikelnummer
121362963
Hersteller Artikelnummer
3212168
Hersteller Typ
D-PTME 4 OG
Hersteller Artikel Nr.:
3212168
Farbe:
orange
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 39,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 70,6 mm, Farbe: orange


