PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3212426
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356565240
Sonepar Artikelnummer
121362992
Hersteller Artikelnummer
3212426
Hersteller Typ
D-PT 1,5/S-QUATTRO/2P
Hersteller Artikel Nr.:
3212426
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 24,3 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 78,5 mm, Farbe: grau


