PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3212471
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356565349
Sonepar Artikelnummer
121362997
Hersteller Artikelnummer
3212471
Hersteller Typ
D-PTTB 1,5/S/2P
Hersteller Artikel Nr.:
3212471
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 34,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 69,3 mm, Farbe: grau


