PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3213098
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356547918
Sonepar Artikelnummer
121363045
Hersteller Artikelnummer
3213098
Hersteller Typ
D-RSC 6
Hersteller Artikel Nr.:
3213098
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 39,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 80,9 mm, Farbe: grau


