PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3213690
Farbe - grau
Stärke - 3 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356566117
Sonepar Artikelnummer
121363101
Hersteller Artikelnummer
3213690
Hersteller Typ
D-PPC 1,5/S
Hersteller Artikel Nr.:
3213690
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 27 mm, Breite: 3 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau


