PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3214534
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356623360
Sonepar Artikelnummer
121363153
Hersteller Artikelnummer
3214534
Hersteller Typ
D-PTTBS 1,5/S/2P
Hersteller Artikel Nr.:
3214534
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 41 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 80 mm, Farbe: grau


