Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3244589

  • Farbe - grau

  • Stärke - 0.8 mm

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626447896

Sonepar Artikelnummer

121364051

Hersteller Artikelnummer

3244589

Hersteller Typ

D-PTIO 1,5/S/5

Hersteller Artikel Nr.:

3244589

Farbe:

grau

Stärke:

0.8 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Abschlussdeckel, Tiefe: 44,6 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 121,65 mm, Farbe: grau