PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3248028
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356817578
Sonepar Artikelnummer
121364135
Hersteller Artikelnummer
3248028
Hersteller Typ
D-MUT 1,5
Hersteller Artikel Nr.:
3248028
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 18,3 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 22,8 mm, Farbe: grau


