PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3270097
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356959964
Sonepar Artikelnummer
121364207
Hersteller Artikelnummer
3270097
Hersteller Typ
D-PTC 2,5-MT
Hersteller Artikel Nr.:
3270097
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 29 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 56 mm, Farbe: grau


