PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3270100
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356960571
Sonepar Artikelnummer
121364208
Hersteller Artikelnummer
3270100
Hersteller Typ
D-PTC 2,5-TWIN-MT
Hersteller Artikel Nr.:
3270100
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 29 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 67,8 mm, Farbe: grau


