Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3270234

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - weiß

  • Stärke - 3.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626260174

Sonepar Artikelnummer

121364247

Hersteller Artikelnummer

3270234

Hersteller Typ

D-PTRV 4 WH 1-4 LGS

Hersteller Artikel Nr.:

3270234

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

weiß

Stärke:

3.8 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Abschlussdeckel, Tiefe: 48,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 63,6 mm, Farbe: weiß