PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel D-ST 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036644
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918819682
Sonepar Artikelnummer
120111679
Hersteller Artikelnummer
3036644
Hersteller Typ
D-ST 10
Hersteller Artikel Nr.:
3036644
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


