Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel D-UT 2,5/4-TWIN

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel D-UT 2,5/4-TWIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3047141

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918956622

Sonepar Artikelnummer

120342649

Hersteller Artikelnummer

3047141

Hersteller Typ

D-UT 2,5/4-TWIN

Hersteller Artikel Nr.:

3047141

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Abschlussdeckel, Tiefe: 39,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 56,8 mm, Farbe: grau