PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel für D-ST 2,5-QUATTRO/… L=72mm B=2,2mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3030514
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918187972
Sonepar Artikelnummer
120135951
Hersteller Artikelnummer
3030514
Hersteller Typ
D-ST 2,5-QUATTRO
Hersteller Artikel Nr.:
3030514
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


