PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel für PT 2,5-TWIN/… L=60,5mm B=2,2mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3030488
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918187996
Sonepar Artikelnummer
120342690
Hersteller Artikelnummer
3030488
Hersteller Typ
D-ST 2,5-TWIN
Hersteller Artikel Nr.:
3030488
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


