PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel für PT 4-TWIN/… L=60,5mm B=2,2mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3208977
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356498722
Sonepar Artikelnummer
120342691
Hersteller Artikelnummer
3208977
Hersteller Typ
D-PT 4-TWIN
Hersteller Artikel Nr.:
3208977
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


