Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel für PT4/… L=55,9mm B=2,2mm grau

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel für PT4/… L=55,9mm B=2,2mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3030420

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4017918188030

Sonepar Artikelnummer

120111677

Hersteller Artikelnummer

3030420

Hersteller Typ

D-ST 4

Hersteller Artikel Nr.:

3030420

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Abschlussdeckel, Tiefe: 29 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 55,9 mm, Farbe: grau