Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel für PT6/… L=57,7mm B=2,2mm grau

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel für PT6/… L=57,7mm B=2,2mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3212044

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046356494786

Sonepar Artikelnummer

120342668

Hersteller Artikelnummer

3212044

Hersteller Typ

D-PT 6

Hersteller Artikel Nr.:

3212044

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Abschlussdeckel, Tiefe: 36 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 57,7 mm, Farbe: grau