PHOENIX CONTACT - Abschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1507816
Anschlussart - sonstige
Anwendung - Datentechnik
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 120 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918900410
Sonepar Artikelnummer
120462160
Hersteller Artikelnummer
1507816
Hersteller Typ
SAC-5P-M12MS CAN TR
Hersteller Artikel Nr.:
1507816
Anschlussart:
sonstige
Anwendung:
Datentechnik
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
120 Ohm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.008 kg


