PHOENIX CONTACT - Abschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1507803
Anschlussart - sonstige
Anwendung - Datentechnik
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 390 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918900403
Sonepar Artikelnummer
120462612
Hersteller Artikelnummer
1507803
Hersteller Typ
SAC-5P-M12MS PB TR
Hersteller Artikel Nr.:
1507803
Anschlussart:
sonstige
Anwendung:
Datentechnik
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
390 Ohm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.008 kg


