PHOENIX CONTACT - Abschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1401999
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 120 Ohm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85332100
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356579025
Sonepar Artikelnummer
121329865
Hersteller Artikelnummer
1401999
Hersteller Typ
SAC-5P-M12MSB CAN TR
Hersteller Artikel Nr.:
1401999
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
120 Ohm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.011 kg
Abschlusswiderstand CANopen/DeviceNet™ M12


