PHOENIX CONTACT - Abschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1403911
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 120 Ohm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85332100
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356694704
Sonepar Artikelnummer
121330051
Hersteller Artikelnummer
1403911
Hersteller Typ
SAC-5P-M12FS PB TR
Hersteller Artikel Nr.:
1403911
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
120 Ohm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.012 kg
Abschlusswiderstand PROFIBUS M12, Buchsenversion


